カウンターシンク 60°のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
377件の「カウンターシンク 60°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60度 面取りカッター」、「カウンターシンク」、「皿もみ工具」などの商品も取り扱っております。
カウンターシンク(先端角60°) イリックスランキング1位
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


センターリーマ60° FKD(フクダ精工)ランキング3位
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カウンターシンク TRUSCOランキング4位
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
4,798税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
1本
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QM
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
1本
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)